谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ☆名入れヘルメット
【名入れ可】エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
06340726
品番
142-JZ Y-4
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、MPタイプ。
用途
飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
材質
PC
寸法(mm)
263×225×155
色
イエロー
質量(g)
420
種類
MP型
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
適合頭囲(cm)
53〜62
衝撃吸収ライナー
エアライト(ブロックライナー)
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
サービス分類
名入れ