※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
接続口径NPT1/2
ブラケット(添付)C形ブラケット
注文コード06344138
品番LW4000-15N-W-C-BW
参考基準価格(税別)¥20,480
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
この商品は接続口径・ブラケットなど24種類から選べます
他の種類を見る
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。