※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LW8000-20-W-CX1-BW 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ CKD 06344321 LW8000-20-W-CX1-BW 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ CKD 06344321 LW8000-20-W-CX1-BW 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ CKD 06344321 LW8000-20-W-CX1-BW 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ CKD 06344321 LW8000-20-W-CX1-BW 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ CKD 06344321 LW8000-20-W-CX1-BW 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ CKD 06344321

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径Rc3/4 ブラケット(添付)C形ブラケット 注文コード06344321 品番LW8000-20-W-CX1-BW
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥34,829
販売価格(税別)
31,663
この商品は接続口径・ブラケットなど4種類から選べます 他の種類を見る

屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途屋外でのご使用に 接続口径Rc3/4 質量(g)1860 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃) ブラケット(添付)C形ブラケット 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5〜60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付き 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)−10〜60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 温度設定単位℃(摂氏) 流れ方向逆流れ(右→左) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa
注意
※最少滴下流量は一次側圧0.5MPa入口空気温度20℃において毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。(ドライフオグ用としては使えません。)
※貯油量に関して、フィルプラグ部分から給油する際はボウル窓上部より300cm3以下としてください。

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする