※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カマタテクナス
カマタテクナスの 空圧補器
カマタテクナスの エアフィルタ
WELL AIR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
管接続口径
Rc1/4
注文コード
06345017
品番
WA-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
管接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
99.99%の水分除去率
高性能が維持する
露点管理必要なし
フィルター不要
フロンガス不要
電源・冷媒が不要
小型軽量コンパクト
質量(kg)
0.74
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1
管接続口径
Rc1/4
最大流量(NL/min)
150
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
主な用途
WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5〜65
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/4
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06345017
WA-150
11040952
WA-150
WELL AIR
カマタテクナス
1台
¥
20,980
税込
¥
23,078
注文コードが変更になりました