※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WA-1200 WELL AIR カマタテクナス 06345035 WA-1200 WELL AIR カマタテクナス 06345035

WELL AIR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 管接続口径Rc3/4 注文コード06345035 品番WA-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥68,000
この商品は管接続口径など6種類から選べます 他の種類を見る

99.99%の水分除去率
高性能が維持する
露点管理必要なし
フィルター不要
フロンガス不要
電源・冷媒が不要
小型軽量コンパクト

質量(kg)2.93 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 管接続口径Rc3/4 最大流量(NL/min)1200 ねじの種類Rc 使用流体空気 主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5〜65 ドレン排出部接続口径(Rc)1/4 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06345035 WA-1200 11040977 WA-1200 WELL AIR カマタテクナス WELL AIR カマタテクナス 1台 76,980 税込84,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする