※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-14B ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 06345193 M-14B ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 06345193 M-14B ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 06345193 M-14B ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 06345193

ハイマウント M・MYシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズM 許容荷重(N)12500 仕様防振性と安定性をバランスよく支持したい場合に適します。 注文コード06345193 品番M-14B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はシリーズ・許容荷重・仕様など39種類から選べます 他の種類を見る

優れた防振性能。
レイアウトの変更自由。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
床を汚しにくい特殊ゴムを使用。
レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。
床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度)
Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。
MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
床に置くだけで使用が可能です。また、特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
標準特性で、防振性と安定性をバランスよく支持した場合に適します。

寸法D1(Φmm)140 寸法H(mm)47 寸法L(mm)120 寸法TH(mm)157 高さTH(mm)155 ボルト径dM16 仕様防振性と安定性をバランスよく支持したい場合に適します。 形状丸形 シルバー タイプ標準特性 シリーズM 接続ねじM16 接続方式片端おねじ 最大荷重(N)12500 最小荷重(N)6301 ばね定数(N/mm)9200 取付可能ベッド厚(mm)〜65 レベル調整量(mm)19 総寸法(mm)55 最大調整量(mm)20 許容荷重(N)12500 材質(ボルト)SS400 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性/耐油性 適合用途防振/除振/防音
注意
※傾斜面設置(許容勾配/3度以下)の場合は最大調整量の50%以下でレベリングして下さい。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:595

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする