大阪魂
大阪魂の パッキン類
大阪魂の シートパッキン
フランジパッキン用ジョイントシート (ノンアスベスト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06345773
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
厚さ(mm)
1.5
使用流体
水系・油系などの一般配管
用途
各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
長さ(mm)
1270
幅(mm)
1270
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
※蒸気配管での使用は避けて下さい。
※ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
※ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。