有線静音5ボタンBlueLEDマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06347541 品番 MUS-UKF227BK
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。
親指が自然にフィットする握りやすい形状
大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。
「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。
「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応

付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)90 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows1110/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状USB(A) 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン センサー光学式(BlueLED光源) 分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数1個
注意
※Digio2 Mouse SettingはWindows、Macのみ対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする