CCMT060204HQ チップ CCMT-HQ 京セラ 06348657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CCMT-HQ

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード06348657品番CCMT060204HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

(材質)
PVDサーメット。超微粒子サーメットの性能をさらに高めるFS(ファインサーフェス)PVDサーメット。鋼の中~荒加工から仕上加工に適応。耐熱衝撃性改善により湿式加工に対応可能。

切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番248-3921材質PV7020形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域仕上げ~中(HQ)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04877031
2021-03-03
用途: 旋盤作業
愛川電機製造業

8mmサイズのバイトしか使えないテーブル旋盤で使えるスローアウェイチップを探していました。
問題なく使えて満足しています。

対象商品 : 04877031
2018-05-04
用途: 旋盤加工

京セラの製品なのでステンレスも難なく加工出来、とても満足しています。

対象商品 : 04877013
2015-09-09
用途: 金属加工
株式会社京阪

よく切れて満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする