ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
六角軸ブラシ 真鍮
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06348758
品番
BDMC50
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
真鍮で柔らかい線材です。そのため、キズをつけにくく密度が高く狭い穴などの清掃に最適です。
用途
平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。
軸径(Φmm)
6.35
形状
カップ型
幅(mm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
外径(Φmm)
50
材質(線材)
真鍮