※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CNGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.6
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06348946
品番
CNGN120412S01025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
(材質)
アルミナ系セラミック。鋳鉄の高速仕上げ加工対応。
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
材質
KA30
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。