※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-CYD-461 オリジナルマルチフラットチューブ 6芯 千代田通商 06349266 M-CYD-461 オリジナルマルチフラットチューブ 6芯 千代田通商 06349266 M-CYD-461 オリジナルマルチフラットチューブ 6芯 千代田通商 06349266

オリジナルマルチフラットチューブ 6芯

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(mm)4 [1]BK・[2]LB・[3]BK・[4]LB・[5]BK・[6]LB 注文コード06349266 品番M-CYD-461
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は外径・色16種類から選べます 他の種類を見る

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能
色分けにより配管識別が容易。見える化に。
既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります
横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適
ワンタッチ継手使用可能

材質ポリウレタン [1]BK・[2]LB・[3]BK・[4]LB・[5]BK・[6]LB 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5〜60、工業用水:5〜40、真空:-5〜60 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 芯数6 外径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能 最高使用圧力(kPa)真空:100
注意
※工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする