京セラ
チップ DCGT-FR-U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.03
0.1
0.2
材質
PV7020
KW10
PR930
切刃長さ(mm)
7.8
11.6
7.8
厚さ(mm)
2.38
3.97
2.38
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06350111
品番
DCGT070201FR-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
(材質)
PVDサーメット。超微粒子サーメットの性能をさらに高めるFS(ファインサーフェス)PVDサーメット。鋼の中~荒加工から仕上加工に適応。耐熱衝撃性改善により湿式加工に対応可能。
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
PV7020
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切削領域
低送り(U・USF)
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。