※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ DCGT-FL-U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.2
0.1
0.2
材質
TN6020
KW10
PR930
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06350224
品番
DCGT070202FL-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
(材質)
高窒素含有TiCN系超微粒子サーメット。高い抗折強度を有し、耐欠損性・耐摩耗性に優れるベストサーメット。
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
TN6020
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切削領域
低送り(U・USF)
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。