京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TC40N
厚さT(mm)
4.5
注文コード
06353785
品番
GVFL270-020A TC40N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
材質・厚さT・トラスコ品番
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
TiC-TiN系強靭サーメット。ねじ切り・溝入れ加工に長寿命を発揮。
材質
TC40N
切刃長さ(mm)
12
厚さT(mm)
4.5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。