シガーソケット用スマホ充電アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06355015 品番1010210
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

車のシガーソケットからスマホやタブレットが充電できる充電アダプタです。
USB-A ポートとType-C ポートを1つずつ搭載しており2台同時充電も可能!
USB Type-CポートはPD20Wの高出力タイプでスマホの急速充電に対応。
機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵で過剰電流などを防ぎ安全で効率的に充電ができます。
過電流防止、過電圧防止、ショート防止。
12V/24V車に対応し、普通車やトラックなど多くの車種に対応しています。

材質本体/ポリカーボネート 寸法(mm)直径2.6×5.1 出力USB-A/DC 5V 2.4A、Type-C/DC 5V 3A・9V 2.22A・12V 1.67A(最大20W)【合計出力】USB-A+Type-C/DC 5V 3.4A 入力DC 12V/24V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする