画像準備中

チップ RNGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質KS6000 厚さ(mm)7.94 注文コード06355623 品番RNGN120700T02025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は材質・厚さ・トラスコ品番17種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
窒化珪素系強靭セラミック。鋳鉄・耐熱合金の中荒加工対応(湿式加工可能)

切刃長さ(mm)12 逃げ角(度)0 厚さ(mm)7.94 穴の形状- コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカなし 材質KS6000 形状円形 内接円直径(Φmm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする