京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ TEKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PW30
注文コード
06356752
品番
TEKN1603PTTR PW30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
P種超硬(P30相当)。フライス加工において安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状
正三角形
材質
PW30
トラスコ品番
648-3534
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。