画像準備中

チップ TEKN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06356761 品番TEKN2204PTTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形 仕様●寸法BCH(mm):0.7●角度AN(°):20●角度AS(°):22 厚さ(mm)4.76 勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 ブレーカなし 切込み角度(°)90 刃先チャンファ 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 コーナー数3 寸法RE(mm)1 寸法BS(mm)1.4 寸法IC(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする