アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ふた無しゴミ箱
ルクレールCV スリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06359206
品番
A6208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ゴミ袋を隠してスタイリッシュな空間を演出する2重構造のくず入れ。
材質
カバー:ポリプロピレン/ポリスチレン、容器:ポリプロピレン
形状
角形
色
グレー
容量(L)
9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×315×317
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
155×315×317
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体