ルクレールCV ミニ角型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06359231 品番A6210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ゴミ袋を隠してスタイリッシュな空間を演出する2重構造のくず入れ。

材質カバー:ポリプロピレン/ポリスチレン、容器:ポリプロピレン 形状角形 幅(mm)200 グレー 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)142×142×206 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする