アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の 柄付ブラシ
エアコンスキマキーレースペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06360256
品番
SQA86GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
BA650GY エアコンスキマキーレーのスペア商品です
材質
モップ:ポリエステル
質量(g)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×50
繰り返し・詰め替え
対応