京セラ
チップ VBMT-HQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
材質
PV7020
PR930
PV7005
CA510
CA530
CA6515
CA6525
TN60
切刃長さ(mm)
11.2
11.2
16.6
全114種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06360776
品番
VBMT110304HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
(材質)
PVDサーメット。超微粒子サーメットの性能をさらに高めるFS(ファインサーフェス)PVDサーメット。鋼の中~荒加工から仕上加工に適応。耐熱衝撃性改善により湿式加工に対応可能。
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
248-5206
種別
ポジ
材質
PV7020
形状
ひし形35°
寸法A(mm)
6.35
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
2.8
寸法R(mm)
0.8
切削領域
仕上げ~中(HQ)
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。