京セラ
京セラの ツーリング
京セラの ツーリング関連商品
部品 チップブレーカ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06362772
品番
CB-12
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
チップブレーカ
寸法A(mm)
14.0
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
3.5
勝手
右
主な用途
チップブレーカ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。