京セラ
京セラの ツーリング
京セラの ツーリング関連商品
部品 チップブレーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06362797
品番
CB-14
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
チップブレーカ
寸法A(mm)
18.51
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
3.5
勝手
右
主な用途
チップブレーカ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。