ランガンマルチネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06362907 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

振り上げるだけでネットが広がる!!
大きすぎず、小さすぎずちょうどいいサイズで、ライトゲーム、エギング、バス、川遊びにも使えるサイズ設計
W1/2ネジ採用でお好みのシャフトに使えるので長さは自由自在(シャフトは別売となります)
ネットはラバーコーティング採用で癖付きにくい
フレームは三角形を形成、型崩れしにくい設計
【3STEPで簡単スタート】
1コンパクトな収納時から
2ネットを振り上げる
3フレームが回転し、水平位置でロックします

材質枠(アルミ)/網(ポリエステル・PVC) 質量(g)273 枠寸法41×36cm 色(フレーム)ガンメタ 深さ(cm)【ネット】22
注意
※収納時はストッパーを押し下げると収納可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする