画像準備中

部品 押え金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な用途押え金具 注文コード06363086 品番CGH-3L
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品はトラスコ品番・主な用途など28種類から選べます 他の種類を見る
用途押え金具 寸法A(mm)30.0 寸法F(mm)7.0 寸法D(mm)6.05 寸法E(mm)6.0 寸法B(mm)23.0 寸法C(mm)8.5 勝手 主な用途押え金具 角度α(°)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする