京セラ
京セラの ツーリング
京セラの ツーリング関連商品
部品 押え金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な用途
押え金具
注文コード
06363104
品番
CP-RCR
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・主な用途
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
用途
押え金具
寸法A(mm)
M6×1.0
寸法F(mm)
5.0
寸法D(mm)
14.8
寸法E(mm)
11.0
寸法B(mm)
20.0
寸法C(mm)
24.5
勝手
右
主な用途
押え金具
角度α(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。