京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの クランプセット
部品 クランプセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
209-0261
主な用途
クランプセット
注文コード
06363131
品番
CPS-2P
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・主な用途
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法B(mm)
18.0
寸法C(mm)
14.0
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
6.8
寸法F(mm)
2.5
寸法G(mm)
2.5
用途
クランプセット
トラスコ品番
209-0261
主な用途
クランプセット
寸法LF(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。