京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの クランプセット
部品 クランプセット
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
主な用途
クランプセット
注文コード
06363165
品番
CPS-5F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・主な用途
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法B(mm)
11.3
寸法C(mm)
12.7
寸法D(mm)
7.5
寸法E(mm)
10.3
寸法F(mm)
T15
寸法G(mm)
2.5
用途
クランプセット
主な用途
クランプセット
寸法LF(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。