京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの クランプセット
部品 クランプセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
209-0325
主な用途
クランプセット
注文コード
06363174
品番
CPS-5L
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・主な用途
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法B(mm)
18.0
寸法C(mm)
17.5
寸法D(mm)
12.0
寸法E(mm)
9.0
寸法F(mm)
2.5
寸法G(mm)
2.5
用途
クランプセット
トラスコ品番
209-0325
主な用途
クランプセット
寸法LF(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。