京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの レンチ
部品 トルクスレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
36
注文コード
06363244
品番
DT-25
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
トルクスレンチ
適合機種
-
寸法A(mm)
82
寸法F(mm)
T25
寸法D(mm)
190
寸法B(mm)
36
主な用途
トルクスレンチ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。