京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの ねじ/ボルト
部品 ボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06363445
品番
HH 16X65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥490
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボルト
寸法A(mm)
M16×2.0
寸法D(mm)
16.0
寸法E(mm)
14.0
寸法B(mm)
65.0
寸法C(mm)
24.0
主な用途
ボルト
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。