京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの ねじ/ボルト
部品 ボルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06363646
品番
HH3X12
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
用途
ボルト
寸法A(mm)
M3×0.5
寸法D(mm)
3.0
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
12.0
寸法C(mm)
5.5
主な用途
ボルト
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。