画像準備中

部品 ボルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06363664 品番 HH5X15
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
用途ボルト トラスコ品番644-3800 寸法A(mm)M5×0.8 寸法D(mm)5.0 寸法E(mm)4.0 寸法B(mm)15.0 寸法C(mm)8.5 主な用途ボルト
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする