京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 スクリュー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
10.0
主な用途
スクリュー
トルク(N・m)
-
注文コード
06363831
品番
HS10X10
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・主な用途・トルク
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スクリュー
寸法A(mm)
M10×1.5
寸法E(mm)
5.0
寸法B(mm)
10.0
主な用途
スクリュー
トルク(N・m)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。