※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの シート(ホルダ部品)
部品 シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
角度α(°)
-
注文コード
06364267
品番
LC-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,090
この商品は
トラスコ品番・角度α
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
シート
寸法A(mm)
9.47
寸法F(mm)
R0.8
寸法D(mm)
6.18
寸法E(mm)
4.68
寸法B(mm)
2.4
寸法C(mm)
1.3
勝手
-
角度α(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06364267
LC-32
37274422
LC-32N
部品 シート
京セラ
1個
¥
809
税込
¥
890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です