※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの シート(ホルダ部品)
部品 シート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角度α(°)
-
注文コード
06364294
品番
LC-63
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・角度α
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
シート
寸法A(mm)
19.0
寸法F(mm)
R1.6
寸法D(mm)
11.61
寸法E(mm)
9.3
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
2.0
勝手
-
角度α(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。