京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの クランプセット
部品 クランプセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
645-3503
注文コード
06364312
品番
LGBA-16LS
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
クランプセット
トラスコ品番
645-3503
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法F(mm)
T15
寸法D(mm)
11.2
寸法E(mm)
9.85
寸法B(mm)
15.0
寸法C(mm)
16.1
寸法G(mm)
2.0
主な用途
クランプセット
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。