画像準備中

部品 クランプセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番645-3538 注文コード06364321 品番LGBA-22RS
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
用途クランプセット トラスコ品番645-3538 寸法A(mm)M5×0.8 寸法F(mm)T15 寸法D(mm)12.7 寸法E(mm)9.85 寸法B(mm)15.0 寸法C(mm)17.6 寸法G(mm)2.0 主な用途クランプセット
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする