京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの ピン
部品 アンカーピン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な用途
アンカーピン
注文コード
06364416
品番
LPF-1117
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・主な用途
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
17.0
寸法C(mm)
3.5
用途
アンカーピン
寸法A(mm)
2.5
主な用途
アンカーピン
角度θ(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。