京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 ロックスクリュー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
21.0
トルク(N・m)
3.0
注文コード
06364461
品番
LS-1T
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番・トルク
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ロックスクリューです。
寸法A(mm)
M6×1.0
寸法F(mm)
2.5
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
21.0
寸法C(mm)
6.0
トルク(N・m)
3.0
質量(g)
-
適合ホルダ
-