京セラ
京セラの ツーリング
京セラの ツーリング関連商品
部品 ロケータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
-
注文コード
06364504
品番
LSE-445R
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ロケータ
適合機種
-
寸法A(mm)
12.7
寸法D(mm)
26.0
寸法B(mm)
13.0
寸法C(mm)
19.5
主な用途
ロケータ
角度α(°)
20
角度θ(°)
45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。