京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの レンチ
部品 六角レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
2.4
寸法E(mm)
4.68
注文コード
06364601
品番
LW-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,090
この商品は
寸法B・寸法E・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
9.47
寸法F(mm)
R0.8
寸法D(mm)
6.18
寸法E(mm)
4.68
寸法B(mm)
2.4
寸法C(mm)
1.3
主な用途
六角レンチ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。