京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの シート(ホルダ部品)
部品 シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
角度α(°)
10
注文コード
06364626
品番
LW-42R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,090
この商品は
角度α
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12.65
寸法F(mm)
R0.8
寸法D(mm)
8.01
寸法E(mm)
6.28
寸法B(mm)
3.2
寸法C(mm)
1.5
角度α(°)
10
用途
シート
勝手
右
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。