京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 スクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06364671
品番
M3X12
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥81
販売価格(税別)
¥
74
バスケットに入れる
用途
スクリュー
トラスコ品番
208-9793
寸法A(mm)
M3×0.5
寸法D(mm)
2.0
寸法B(mm)
12.0
寸法C(mm)
5.5
主な用途
スクリュー
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。