京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 スクリュー
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
5.9
注文コード
06365405
品番
SB-3060TRG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
寸法B・仕様・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スクリュー
寸法A(mm)
M3×0.5
寸法F(mm)
T10
寸法B(mm)
5.9
寸法C(mm)
4.2
主な用途
スクリュー
トルク(N・m)
2.0
角度θ(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。