京セラ
京セラの ツーリング
京セラの スリーブ・ソケット
京セラの ドリルスリーブ
スリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
38
トラスコ品番
552-3265
注文コード
06365764
品番
SHC1640-70
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボーリングバー用スリーブ
仕様
●寸法HDD(mm):56●寸法DCB(mm):16
トラスコ品番
552-3265
寸法H(mm)
38
寸法A(mm)
27
主な用途
ボーリングバー用スリーブ
寸法LH(mm)
16
寸法LS(mm)
70
寸法DCON(mm)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。