画像準備中

部品 シート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な用途シート 角度θ(°)- 注文コード06366105 品番SP-521P
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はトラスコ品番・主な用途・角度θなど38種類から選べます 他の種類を見る
用途シート 寸法A(mm)10.0 寸法F(mm)R1.2 寸法D(mm)6.2 寸法E(mm)3.3 寸法B(mm)4.0 寸法C(mm)2.5 主な用途シート 角度α(°)11 角度θ(°)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする