京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの シート(ホルダ部品)
部品 シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な用途
シート
角度θ(°)
-
注文コード
06366157
品番
SP-841
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・主な用途・角度θ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
用途
シート
寸法A(mm)
12.7
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
6.2
寸法E(mm)
3.3
寸法B(mm)
4.0
寸法C(mm)
2.4
主な用途
シート
角度α(°)
-
角度θ(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。